Startseite

HAGER - HAGFL216Z VENT. 230VCA 50/60HZ 67W 520MC-H - FL216Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL216Z VENT. 230VCA 50/60HZ 67W 520MC-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 520 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619172163

Artikelnummer

HAGFL216Z

Herstellernummer

FL216Z

Hersteller

HBO

Volumenstrom, freiblasend:

520 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

161 mm

Bemessungsleistung:

67 W

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore Con Filtro Per Quadri 230Vca 50/60Hz 67W 520Mc-H