Startseite

HAGER - HAGFL220Z GRIGLIA DI RIPRESA 150X150 MM - FL220Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL220Z GRIGLIA DI RIPRESA 150X150 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

  • Montageart - Schnappbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619272207

Artikelnummer

HAGFL220Z

Herstellernummer

FL220Z

Hersteller

HBO

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Tiefe:

28 mm

RAL-Nummer:

7035

Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 150 X 150 Mm