HAGER - HAGFL224Z GRIGLIA DI RIPRESA 250X250 MM - FL224Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
EAN
3250619172248
Artikelnummer
HAGFL224Z
Herstellernummer
FL224Z
Hersteller
HBO
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
31 mm
RAL-Nummer:
7035
Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 255 X 255 Mm


