Startseite

HAGER - HAGFL252Z RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC - FL252Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL252Z RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 15 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 110...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619272528

Artikelnummer

HAGFL252Z

Herstellernummer

FL252Z

Hersteller

HBO

Bemessungsleistung:

15 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung bei DC:

110...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

25 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

47 mm

Schutzart (IP):

IP44

Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 15W 230 Vac/Vcc. Heizgerät (ohneTemperaturregler) zum Einbau von Wandaufbauschränken.