HAGER - HAGFL254B ORION PLUS POL PORTA TRASP. 350X300X160 - FL254B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 350 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610670910
Artikelnummer
HAGFL254B
Herstellernummer
FL254B
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
350 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
20
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035



