Startseite

HAGER - HAGFL254Z RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC - FL254Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL254Z RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 45 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 110...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619272542

Artikelnummer

HAGFL254Z

Herstellernummer

FL254Z

Hersteller

HBO

Bemessungsleistung:

45 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung bei DC:

110...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

61 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP44

Resistenza Anticondensa 45 W 230 Vca-Vcc