HAGER - HAGFL255Z RESIST ANTICOND 80 W 230 VCA-VCC - FL255Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 80 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V
Packung
1 ST
EAN
3250619172552
Artikelnummer
HAGFL255Z
Herstellernummer
FL255Z
Hersteller
HBO
Bemessungsleistung:
80 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
61 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP44