Startseite

HAGER - HAGFL258Z TERMOST PER RESISTENZE 1 NC 10A - FL258Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL258Z TERMOST PER RESISTENZE 1 NC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619272580

Artikelnummer

HAGFL258Z

Herstellernummer

FL258Z

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Einstellbereich Temperatur:

-10...80 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Thermostat für Heizgerät,quadro systems,FL252Z/FL253Z, 10A, 230V,AC. Temperaturregler zur Verbindung von passenden Heizgeräten zum Einbau von Wandaufbauschränken.