Startseite

HAGER - HAGFL259Z TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A - FL259Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL259Z TERMOSTATO PER VENTILAT 1 NA 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250619272597

Artikelnummer

HAGFL259Z

Herstellernummer

FL259Z

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbereich Temperatur:

-10...80 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Termostato Per Inserzione Ventilatori Con Filtro 1Na 10A