Startseite

HAGER - HAGFL306BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X850X300 - FL306BA

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL306BA ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X850X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 850 mm

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615373069

Artikelnummer

HAGFL306BA

Herstellernummer

FL306BA

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

850 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

300 mm

Breite in Teilungseinheiten:

37

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

185

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 850x850x300 mm