HAGER - HAGFL312BA ORION PLUS POL PAR SINGOL 1150X1100X300 - FL312BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 1150 mm
Breite - 1100 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615373120
Artikelnummer
HAGFL312BA
Herstellernummer
FL312BA
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1150 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
46
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
322
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
7
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


