HAGER - HAGFL324A PANN INT PARZ REG H200 C ORION PLUS L400 - FL324A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
3250610671061
Artikelnummer
HAGFL324A
Herstellernummer
FL324A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 604x195 mm


