HAGER - HAGFL362A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L400 - FL362A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 400 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671191
Artikelnummer
HAGFL362A
Herstellernummer
FL362A
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
400 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per MCB, Orion.Plus, 150x400 mm


