HAGER - HAGFL365A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L800 - FL365A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 37
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671221
Artikelnummer
HAGFL365A
Herstellernummer
FL365A
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
37
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit MCB, Orion.Plus, 150x800 mm


