HAGER - HAGFL366A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L400 - FL366A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 400 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671238
Artikelnummer
HAGFL366A
Herstellernummer
FL366A
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
400 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per MCB, Orion.Plus, 200x400 mm


