HAGER - HAGFL367A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L500 - FL367A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 500 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671245
Artikelnummer
HAGFL367A
Herstellernummer
FL367A
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
500 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per MCB, Orion.Plus, 200x500 mm


