HAGER - HAGFL368A KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L600 - FL368A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 26
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671252
Artikelnummer
HAGFL368A
Herstellernummer
FL368A
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
26
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per MCB, Orion.Plus, 200x600 mm


