HAGER - HAGFL368BA ORION PLUS POL PAV DOPPIO 2050X1100X300 - FL368BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2050 mm
Breite - 1100 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615373687
Artikelnummer
HAGFL368BA
Herstellernummer
FL368BA
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2050 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
46
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
552
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
12
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


