HAGER - HAGFL372A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L500 - FL372A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - nein
Mit Abdeckung - ja
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671283
Artikelnummer
HAGFL372A
Herstellernummer
FL372A
Hersteller
HBO
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Kit MCCB x160, Orion.Plus, 300x500 mm


