HAGER - HAGFL374A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L800 - FL374A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - nein
Mit Abdeckung - ja
Höhe - 300 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615363749
Artikelnummer
HAGFL374A
Herstellernummer
FL374A
Hersteller
HBO
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
800 mm
MCCB x160 kit , Orion.Plus, 300x800 mm


