HAGER - HAGFL380AH KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L600 - FL380AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - nein
Mit Abdeckung - ja
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615363800
Artikelnummer
HAGFL380AH
Herstellernummer
FL380AH
Hersteller
HBO
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Kit MCCB x250, Orion.Plus, 200x600 mm


