Startseite

HAGER - HAGFL381AH KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L800 - FL381AH

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL381AH KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Montageplatte - ja

  • Mit Tragschiene - nein

  • Mit Abdeckung - ja

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615363817

Artikelnummer

HAGFL381AH

Herstellernummer

FL381AH

Hersteller

HBO

Mit Montageplatte:

ja

Mit Tragschiene:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

MCCB x250 kit, Orion.Plus, 200x800 mm