HAGER - HAGFL381B PORTA CIECA ORION PLUS POL L500 H750 - FL381B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672693
Artikelnummer
HAGFL381B
Herstellernummer
FL381B
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W500 mm


