Startseite

HAGER - HAGFL382B PORTA CIECA ORION PLUS POL L500 H1050 - FL382B

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL382B PORTA CIECA ORION PLUS POL L500 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672709

Artikelnummer

HAGFL382B

Herstellernummer

FL382B

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

500 mm

Höhe:

1050 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W500 mm