HAGER - HAGFL410B PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L1000 H450 - FL410B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615374103
Artikelnummer
HAGFL410B
Herstellernummer
FL410B
Hersteller
HBO
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
1000 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert


