Startseite

HAGER - HAGFL414A PANN INT METAL ORION PLUS H800 L500 - FL414A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL414A PANN INT METAL ORION PLUS H800 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 780 mm

  • Breite - 443 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615364081

Artikelnummer

HAGFL414A

Herstellernummer

FL414A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

780 mm

Breite:

443 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Pannello interno in acciaio, Orion.Plus, 780x443mm