HAGER - HAGFL415A PANN INT METAL ORION PLUS H800 L600 - FL415A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 780 mm
Breite - 543 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610674529
Artikelnummer
HAGFL415A
Herstellernummer
FL415A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
780 mm
Breite:
543 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, orion.plus, 780x443x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.


