HAGER - HAGFL417A PANN INT METAL ORION PLUS H950 L800 - FL417A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 930 mm
Breite - 743 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615364111
Artikelnummer
HAGFL417A
Herstellernummer
FL417A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
930 mm
Breite:
743 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, orion.plus, 930x693x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech verzinkt für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.


