HAGER - HAGFL422A PANN INT RESIN ORION PLUS H300 L250 - FL422A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 235 mm
Breite - 195 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615364227
Artikelnummer
HAGFL422A
Herstellernummer
FL422A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
235 mm
Breite:
195 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Pannello interno isolante, Orion.Plus, 235x195 mm


