HAGER - HAGFL423A PANN INT RESIN ORION PLUS H350 L300 - FL423A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 285 mm
Breite - 245 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615364234
Artikelnummer
HAGFL423A
Herstellernummer
FL423A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
285 mm
Breite:
245 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Montageplatte, orion.plus, 285x245x4mm, Kunststoff. Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.


