HAGER - HAGFL424A PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L300 - FL424A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 435 mm
Breite - 245 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671634
Artikelnummer
HAGFL424A
Herstellernummer
FL424A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
435 mm
Breite:
245 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Montageplatte, orion.plus, 435x245x4mm, Kunststoff. Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.


