HAGER - HAGFL428A PANN INT RESIN ORION PLUS H800 L500 - FL428A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 735 mm
Breite - 445 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615364289
Artikelnummer
HAGFL428A
Herstellernummer
FL428A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
735 mm
Breite:
445 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 735x445 mm


