HAGER - HAGFL429A PANN INT RESIN ORION PLUS H800 L600 - FL429A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 735 mm
Breite - 545 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615364296
Artikelnummer
HAGFL429A
Herstellernummer
FL429A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
735 mm
Breite:
545 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Montageplatte, orion.plus, 735x545x6mm, Kunststoff. Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.


