HAGER - HAGFL501E PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H750 - FL501E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 750 mm
Breite - 250 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615375018
Artikelnummer
HAGFL501E
Herstellernummer
FL501E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Internal mounting plate, Orion.Plus, 780x243 mm


