HAGER - HAGFL502E PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H1050 - FL502E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615375025
Artikelnummer
HAGFL502E
Herstellernummer
FL502E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 1080x243 mm


