HAGER - HAGFL512E PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H1050 - FL512E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1050 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672914
Artikelnummer
HAGFL512E
Herstellernummer
FL512E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1050 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 1080x493 mm


