HAGER - HAGFL520E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H450 - FL520E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672921
Artikelnummer
HAGFL520E
Herstellernummer
FL520E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 480x743 mm


