Startseite

HAGER - HAGFL521E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H750 - FL521E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL521E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672938

Artikelnummer

HAGFL521E

Herstellernummer

FL521E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

750 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 780x743 mm