HAGER - HAGFL522E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H1050 - FL522E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1050 mm
Breite - 750 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672945
Artikelnummer
HAGFL522E
Herstellernummer
FL522E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1050 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 1080x743 mm


