HAGER - HAGFL530E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H450 - FL530E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615375308
Artikelnummer
HAGFL530E
Herstellernummer
FL530E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 480x993 mm


