HAGER - HAGFL531E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H750 - FL531E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 750 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615375315
Artikelnummer
HAGFL531E
Herstellernummer
FL531E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 780x993 mm


