Startseite

HAGER - HAGFL541A CONTROPORT MET ORION PLUS H250 L200 - FL541A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL541A CONTROPORT MET ORION PLUS H250 L200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615365415

Artikelnummer

HAGFL541A

Herstellernummer

FL541A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

200 mm

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H250 L200