HAGER - HAGFL542A CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L250 - FL542A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615365422
Artikelnummer
HAGFL542A
Herstellernummer
FL542A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H300 L250


