HAGER - HAGFL542E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L250 H1050 - FL542E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Lochung - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250615375421
Artikelnummer
HAGFL542E
Herstellernummer
FL542E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
ja
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 1045x245 mm


