Startseite

HAGER - HAGFL546A CONTROPORT MET ORION PLUS H400 L400 - FL546A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL546A CONTROPORT MET ORION PLUS H400 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615365460

Artikelnummer

HAGFL546A

Herstellernummer

FL546A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L400