Startseite

HAGER - HAGFL550E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H450 - FL550E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL550E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3250610673003

Artikelnummer

HAGFL550E

Herstellernummer

FL550E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

450 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

ja

Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 435x495 mm