HAGER - HAGFL551E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H750 - FL551E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 750 mm
Breite - 500 mm
Lochung - ja
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3250610673010
Artikelnummer
HAGFL551E
Herstellernummer
FL551E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
750 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
ja
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 735x495 mm


