HAGER - HAGFL552A CONTROPORT MET ORION PLUS H650 L500 - FL552A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671993
Artikelnummer
HAGFL552A
Herstellernummer
FL552A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
650 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Controporta in acciaio, Orion.Plus, 650x500 mm


