Startseite

HAGER - HAGFL554A CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L500 - FL554A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL554A CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615365545

Artikelnummer

HAGFL554A

Herstellernummer

FL554A

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

500 mm

Höhe:

800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H800 L500