HAGER - HAGFL555A CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L600 - FL555A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672020
Artikelnummer
HAGFL555A
Herstellernummer
FL555A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm


